エナージェルクレナ

エナージェルクレナ - ぺんてるエナージェルクレナ - ぺんてるエナージェルクレナ - ぺんてるエナージェルクレナ - ぺんてるエナージェルクレナ - ぺんてるエナージェルクレナ - ぺんてるエナージェルクレナ - ぺんてるエナージェルクレナ - ぺんてる
(2件のレビュー)

スッと書けてサッと乾く、エナージェルインキ採用。統一感ある生成り色の軸とストライプ柄は上品さや個性を表現し、ふんわりしつつもクラシックな雰囲気纏うエナージェルです。

用途筆記方式ノック式仕様ニードルチップシリーズエナージェル材質(グリップ)エラストマーインク水性染料入数1本グリーン購入法適合内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
先端ボール径(mm)
インク色
材質
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53250768BLN73LK-A0.3-後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキ、クリップ:鉄ミントグリーン
253
219
241(税込)
当日出荷
53250777BLN73LP-A0.3-後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキ、クリップ:鉄クラシカルピンク
253
219
241(税込)
当日出荷
53250786BLN73LS-A0.3-後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキ、クリップ:鉄サックスブルー
253
219
241(税込)
当日出荷
53250838BLN74LK-A0.4-後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキ、クリップ:鉄ミントグリーン
253
219
241(税込)
当日出荷
53250847BLN74LP-A0.4-後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキ、クリップ:鉄クラシカルピンク
230
229
252(税込)
当日出荷
53250856BLN74LS-A0.4-後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキ、クリップ:鉄サックスブルー
230
229
252(税込)
翌々日出荷
53250899BLN75LK-A0.5-後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキ、クリップ:鉄ミントグリーン
253
219
241(税込)
当日出荷
53250908BLN75LP-A0.5-後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキ、クリップ:鉄クラシカルピンク
230
229
252(税込)
当日出荷
53250917BLN75LS-A0.5-後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキ、クリップ:鉄サックスブルー
253
219
241(税込)
当日出荷
53250953XBLN73LS-A-0.3後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキサックスブルー
253
219
241(税込)
翌々日出荷
53250987XBLN74LS-A-0.4後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキサックスブルー
253
219
241(税込)
翌々日出荷
53251014XBLN75LP-A-0.5後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキクラシカルピンク
253
219
241(税込)
翌々日出荷
53251023XBLN75LS-A-0.5後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキサックスブルー
253
219
241(税込)
5日以内出荷
53250795BLN73L-B0.3-後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキ、クリップ:鉄レッド
230
取扱い終了
53250804BLN73L-CA0.3-ブルーブラック後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキ、クリップ:鉄ブルーブラック
230
取扱い終了
53250813BLN73L-E0.3-ブラウン後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキ、クリップ:鉄ブラウン
230
取扱い終了
53250829BLN74LG-A0.4-後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキ、クリップ:鉄ミモザイエロー
230
取扱い終了
53250865BLN74L-B0.4-後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキ、クリップ:鉄レッド
230
取扱い終了
53250874BLN74L-CA0.4-ブルーブラック後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキ、クリップ:鉄ブルーブラック
230
取扱い終了
53250883BLN74L-E0.4-ブラウン後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキ、クリップ:鉄ブラウン
230
取扱い終了
53250926BLN75L-B0.5-後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキ、クリップ:鉄レッド
230
取扱い終了
53250935BLN75L-CA0.5-ブルーブラック後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキ、クリップ:鉄ブルーブラック
230
取扱い終了
53250944BLN75L-E0.5-ブラウン後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキ、クリップ:鉄ブラウン
230
取扱い終了
53250969XBLN73L-CA-0.3ブルーブラック後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキブルーブラック
230
取扱い終了
53250978XBLN73L-E-0.3ブラウン後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキブラウン
230
取扱い終了
53250996XBLN74L-CA-0.4ブルーブラック後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキブルーブラック
230
取扱い終了
53251005XBLN74L-E-0.4ブラウン後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキブラウン
230
取扱い終了
53251039XBLN75L-CA-0.5ブルーブラック後軸・頭冠:再生PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキブルーブラック
230
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53250777
2022-12-02
用途: 事務用として重宝しています
卸売・小売業

事務書類への記入、お客様の送り先記入時など、すべてにおいてこちらのペンを使用しています。書き味なめらかで乾きも早く本当に使いやすい!太いのも、細いのもいろいろ持っていて使い分けています。

対象商品 : 53250847
2022-08-21
用途: 事務仕事用
金融・保険業

とても滑らかに書けて気に入っています。また注文したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする