オレンズ 0.3

オレンズ 0.3 - ぺんてるオレンズ 0.3 - ぺんてるオレンズ 0.3 - ぺんてるオレンズ 0.3 - ぺんてるオレンズ 0.3 - ぺんてるオレンズ 0.3 - ぺんてるオレンズ 0.3 - ぺんてるオレンズ 0.3 - ぺんてる

芯が減るのに合わせて先端パイプがスライドするオレンズシステムを搭載。”芯を出さないで書く”から不思議なほど芯が折れないシャープペンシルです。極細芯0.3mmタイプ。

用途筆記芯径(mm)0.3方式ノック式材質先金:真鍮、軸:再生PC、クリップ:鉄、ノック:ステンレス芯硬度HBグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※必要以上に力をかけると、ペン先の内部で芯が崩れる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53251084XPP503-GDミントグリーン
500
399
439(税込)
当日出荷
53251093XPP503-P2パステルピンク
500
399
439(税込)
当日出荷
53251109XPP503-S2セレニティブルー
500
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする