ぺんてる
ヴィスタージュ 大人の水彩パステル
オイルパステルの基本性能を持つだけでなく、水に溶ける、なめらかなタッチの水溶性オイルパステルです。
濃い発色だから、水に溶けても鮮やかな水彩表現が可能です。
用途
描画
付属品
ヴィスタージュみず筆スリムタイプ丸筆・中
材質
みず筆:ナイロン・PP・POM・PE、個箱・巻ラベル:紙
容器
紙箱
色(軸)
顔料・ワックス・オイル・界面活性剤
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53251145
GHW1-12
1セット(12色)
12色
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
53251154
GHW1-24
1セット(24色)
24色
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
53251163
GHW1-36
1セット(36色)
36色
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください