ぺんてる
シャープ スマッシュ
先金と軸が一体化。ラバーグリップ。芯硬度表示窓付き。
用途
筆記
方式
ノック式
材質
先金:真鍮、ノック部:真鍮・NBRゴム
材質(グリップ)
シリコンゴム
軸
ABS
クリップ
鉄
芯硬度
HB
色(軸)
黒
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53251179
XQ1003-1R
0.3
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
53251188
XQ1005-1N
0.5
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください