曜日別特売

ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R7900P

ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R7900P - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R7900P - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R7900P - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R7900P - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R7900P - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R7900P - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R7900P - キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R7900P - キングジム
(1件のレビュー)

広幅、大量印刷に適した、
PC・スマホ専用「テプラ」最上位モデル。

セット内容ACアダプタ(AS2437)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR50C)、転写スティック、EXロングテープカートリッジ固定用アタッチメント質量(g)約2900(テープ除く)シリーズテプラPRO PC/スマホ専用電源ACアダプタラベル幅4・6・9・12・18・24・36・50mm、EXロングテープ(カットラベル、点字テープカートリッジ除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×198×144最大印刷幅47.9(50mm幅テープ使用時)カッター部ハーフカット機能付き、オートカッター(交換式)色(本体)ブラック印刷方式熱転写PRO印刷方式ヘッド構成300dpi・566dotアズワン品番65-0463-09インターフェイスUSB接続/、有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)/、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)内容量1台
関連資料:(1.75MB)取扱説明書:(5.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53251477SR-R7900P4・6・9・12・18・24・36・50
63,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「テプラ」SR-R7900P 紹介動画
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53251477
2020-08-27
用途: 普通にテプラ

一般的なテプラの小さい画面がどうも気に入らなくて、あとキーボードも小さいので…
これはPC対応モデルなので社内で使う方には非常に使いやすくてお勧めです。
無線LANも意外と便利です(電源コードはつながなければなりませんが)
あとは幅50㎜のテープが使えるのも購入した理由の一つです。
古いテープカートリッジでPマークだけのものは使えないので注意です。PマークとRマークが付いたテープにのみ対応しているようです。
値段は高いので、勢いが必要ですね。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする