曜日別特売

2トーンカラーマーカー(マークタス)(グレータイプ)

2トーンカラーマーカー(マークタス)(グレータイプ) - コクヨ2トーンカラーマーカー(マークタス)(グレータイプ) - コクヨ2トーンカラーマーカー(マークタス)(グレータイプ) - コクヨ2トーンカラーマーカー(マークタス)(グレータイプ) - コクヨ2トーンカラーマーカー(マークタス)(グレータイプ) - コクヨ2トーンカラーマーカー(マークタス)(グレータイプ) - コクヨ2トーンカラーマーカー(マークタス)(グレータイプ) - コクヨ2トーンカラーマーカー(マークタス)(グレータイプ) - コクヨ
(1件のレビュー)

ノートがスッキリまとまる[1本で2色」のマーキングペン

線幅(mm)約3.4材質軸・キャップ:PP、内尾栓:R-PP軸径(Φmm)15長さ(mm)131インク水性顔料芯棒特殊角芯商品タイプ使い切り本体内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53252335PM-MT101BMブルー/グレー
190
169
186(税込)
翌々日出荷
53252344PM-MT101GMグリーン/グレー
190
169
186(税込)
翌々日出荷
53252353PM-MT101PMピンク/グレー
190
169
186(税込)
翌々日出荷
53252369PM-MT101VMパープル/グレー
190
169
186(税込)
翌々日出荷
53252378PM-MT101YMイエロー/グレー
190
169
186(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53252344
2022-05-10
用途: 消込み用
三扇工業株式会社

作業完了後にリストをグレーで塗つぶすのを今まではPCで行い、いちいち印刷していたが、グレーの蛍光ペンがあれば塗つぶせばいいので、作業が簡略化された。
欲を言えばグレーのみがあればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする