曜日別特売

携帯ハサミ(サクサポシェ) (グルーレス刃)

携帯ハサミ(サクサポシェ) (グルーレス刃) - コクヨ携帯ハサミ(サクサポシェ) (グルーレス刃) - コクヨ携帯ハサミ(サクサポシェ) (グルーレス刃) - コクヨ携帯ハサミ(サクサポシェ) (グルーレス刃) - コクヨ携帯ハサミ(サクサポシェ) (グルーレス刃) - コクヨ携帯ハサミ(サクサポシェ) (グルーレス刃) - コクヨ携帯ハサミ(サクサポシェ) (グルーレス刃) - コクヨ携帯ハサミ(サクサポシェ) (グルーレス刃) - コクヨ
(2件のレビュー)

サクサシリーズにスライドしてサッと切れる、キャップのない携帯はさみが新登場

全長(mm)110(刃収納時)刃渡り(mm)42材質刃部:ステンレス、操作ハンドル部・本体ケース:ABS、スライダー:POM幅(mm)18(刃収納時)厚さ(mm)12板厚(mm)1.2刃の種別グルーレス繰り返し・詰め替え対応内容量1丁
注意
※コピー用紙(64g/m2)を切ることを目的としたハサミです。
※厚紙(牛乳パックや段ボール)は絶対に切らないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53252387ハサ-P320Dブラック
910
689
758(税込)
当日出荷
53252396ハサ-P320LBアクア
910
689
758(税込)
当日出荷
53252405ハサ-P320LPピーチ
910
689
758(税込)
3日以内出荷
53252414ハサ-P320LSモカ
910
689
758(税込)
翌々日出荷
53252423ハサ-P320LVラベンダー
910
689
758(税込)
翌々日出荷
53252439ハサ-P320Wホワイト
910
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-10
用途: タグを切ったりする為
有限会社福田商会

蓋なしで片手で簡単に操作出来ると思ったらスプリングが弱いのかブレードが、もどらず毎回開かなければならない。

対象商品 : 53252387
2022-07-08
用途: 持ち運び用のはさみ
国立大学法人島根大学教育・研究機関

刃を本体にスライドして収納できるので、蓋を無くして刃が剥き出しになる心配がないのがよいです。隙間が多く、大きいのでゴミが時々入りますが、その点を減点しても満足です。左右どちらでも使えるのも良いポイントです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする