コクヨ
クリヤーブック(Glassele)(固定式)A4
どんなシーンにもやさしくとけこむソフトな色合いのクリヤーブック「グラッセル」に、大容量の100ポケットが仲間入り
サイズ
A4-S
ポケット数
100
仕様
中紙なし
材質
表紙・ポケット/R-PP
幅(mm)
234
高さ(mm)
309
タイプ
固定式
背幅(mm)
51
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53252448
ラ-GL100B
ブルー
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
53252457
ラ-GL100D
ブラック
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
53252466
ラ-GL100W
オフホワイト
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください