コクヨ
5インデックスホルダー グラッセルA4縦型
(1件のレビュー)
すっきりスリムで出し入れしやすい、5山インデックスホルダー
サイズ
A4タテ
厚さ(mm)
PPシート/表紙:0.2、裏表紙:0.7、中仕切り:0.18
材質
表紙・裏表紙・中仕切り/R-PP
幅(mm)
229
高さ(mm)
310
仕切り
あり
縦(mm)
310
横(mm)
229
最大収納枚数(枚)
約50/各仕切りごと:10
インデックス
あり
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53252475
フ-GL750B
ブルー
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
53252484
フ-GL750D
ブラック
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
53252493
フ-GL750LB
ライトブルー
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
53252509
フ-GL750LG
ライトグリーン
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
53252518
フ-GL750LP
ライトピンク
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
53252527
フ-GL750LS
ベージュ
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください