コクヨ
5インデックスホルダー グラッセルA4横型
すっきりスリムで出し入れしやすい、5山インデックスホルダー
サイズ
A4ヨコ
厚さ(mm)
PPシート/表紙:0.2、裏表紙:0.7、中仕切り:0.18
材質
表紙・裏表紙・中仕切り/R-PP
幅(mm)
310
高さ(mm)
228
仕切り
あり
縦(mm)
228
横(mm)
310
最大収納枚数(枚)
約70/各仕切りごと:15
インデックス
あり
内容量
1冊
全6種類を絞り込む
色
選択してください
ブラック
ブルー
ベージュ
ライトグリーン
ライトピンク
ライトブルー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53252536
フ-GL755B
ブルー
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
53252545
フ-GL755D
ブラック
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
53252554
フ-GL755LB
ライトブルー
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
53252563
フ-GL755LG
ライトグリーン
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
53252579
フ-GL755LP
ライトピンク
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
53252588
フ-GL755LS
ベージュ
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください