曜日別特売

携帯型2.5W デジタルトランシーバー

携帯型2.5W デジタルトランシーバー - YAESU(旧スタンダードホライゾン)

コンパクト・堅牢・クリアな通信
プロ仕様の基本性能と信頼性、現場を支える多彩な機能
最高クラスの防塵・防水性IP68相当を有する堅牢性と騒音下でも高音質でクリアな通信を確保する高い信頼性は、屋外の過酷な現場における円滑な連絡を強力にサポートします。特定小電力トランシーバー並みの軽量コンパクトサイズでありながら、送信出力2.5Wで広い通信エリアをカバーし、快適な連絡を実現します。

用途工場/倉庫、屋外イベント、地域イベント、商業施設防塵防水性能IP68相当仕様選択度:6.25kHz 42dB以上、副次的に発する電波等の強度: 4nW以下セット内容SR510本体・標準型リチウムイオンバッテリー SBR-19LI・急速充電器セット(ACアダプタ付属)・スタビーアンテナ (SRA-12FS)・ベルトクリップ・アクセサリーコネクタ保護カバー・取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引き質量(g)約185(SBR-19LI、アンテナ、アクセサリーコネクタ保護カバーを含む)周波数(Hz)最大偏移:±1324以内温度範囲(℃)-20~+60電力(W)空中線:2.5/2/1電源電圧(V)DC3.7±10%機能選択呼出し機能(一斉/グループ/個別呼び出し)、上空用CHモニター、内部/外部マイク感度切替え、バッテリーセーブ、設定クローン機能、弱電界アラーム、TX/RXビープ周波数帯域(kHz)占有:5.8以下電池寿命(時間)【2.5W出力時(送信5、受信5、待受け90割合で繰り返し】SBR-19LI使用時:約13時間(バッテリーセーブ機能オン)/約10時間(バッテリーセーブ機能オフ)、SBT-14(アルカリ乾電池ケース)使用時:約12時間(バッテリーセーブ機能オン)(送信出力1W固定)電波形式単信(プレストーク)方式保証期間3年アズワン品番64-8693-68受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)空中線:50/不平衡受信感度-2dBμV以下(BER=1%)使用周波数(MHz)351.20000~351.38125(6.25kHz間隔、30波)、351.16875~351.19375:上空用チャンネル(6.25kHz間隔、5波、受信のみ)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×:88×29.2(SBR-19LI装着時、突起物を含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53252676SR510
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする