反射鉄枠看板(板のみ)

反射鉄枠看板(板のみ) - ユニット反射鉄枠看板(板のみ) - ユニット反射鉄枠看板(板のみ) - ユニット反射鉄枠看板(板のみ) - ユニット反射鉄枠看板(板のみ) - ユニット反射鉄枠看板(板のみ) - ユニット

道路工事で使用する反射看板です
日・英・中・韓の4カ国語で記載されています

用途道路工事を行う際の設置に最適です取付け方法板のみ取付加工無し材質本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:再帰性反射シート縦(mm)1400横(mm)550内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53252904396-601工事関係者以外立入禁止
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53252913396-611通り抜けできません
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53252929396-621工事中
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53252938396-631段差注意
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53252947396-641歩行者通路
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
53252956396-651工事用車両出入口
5,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする