曜日別特売

墜落制止用器具(安全帯)関係標識

墜落制止用器具(安全帯)関係標識 - ユニット墜落制止用器具(安全帯)関係標識 - ユニット墜落制止用器具(安全帯)関係標識 - ユニット

墜落制止用器具の装着を啓蒙する標識です。

用途工事現場等での設置に最適です。取付け方法ビス止め材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.0縦(mm)600取付穴径(Φmm)4内容量1枚
注意
※取付ビス等の固定具は別売です ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53252965335-096.75m以上の 高所作業には フルハーネス型 墜落制止用器具 を使おう
1,450
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53253674335-22フルハーネス型墜落制止用器具の取換基準
3,030
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
53253683335-23フルハーネス型墜落制止用器具の正しい装着方法
3,030
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53254627335-01A墜落制止用器具 を忘れるな!
940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする