曜日別特売

ガードレールクッション

ガードレールクッション - ユニット

ガードレール袖ビーム部の注意喚起に、安全養生として最適です
クッション部の厚みは15mm厚です

用途公道のガードレールへの設置は行わないで下さい厚さ(mm)15材質PVC、PE発泡体黄黒幅(mm)300長さ(m)0.3内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53253026304-43
2,800
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする