曜日別特売

コーンサイントップ2

コーンサイントップ2 - ユニットコーンサイントップ2 - ユニット

コーン(別売)に取付けるだけの手軽な表示ボードです
プラスチックチェーン等で連結できます
反射部分は322×430mmの大型表示面です
全面に高輝度反射シートを利用しています
本商品を取り付けたコーンの置き方次第で右矢印にも左矢印にもなります

用途工事現場、工場、倉庫、駐車場、一般施設での表示に材質本体:高密度ポリエチレン 表示部:高輝度反射シート幅(mm)88縦(mm)488横(mm)464内容量1個
注意
※コーン・ウェイトは別売です
※ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合、適合保障は致しかねますので予めご了承下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53253053874-605赤矢印
12,930
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
53253069874-604白矢印
11,930
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする