ユニット
コーン用カバー
コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです
RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています
用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに
表示内容
転倒注意!
材質
軟質ビニール
縦(mm)
430
横(mm)
290
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※コーン・ウェイトは別売です
※ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合の適合保障は致しかねますので予めご了承下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53253078
385-555
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください