曜日別特売

すべり止めテープ 平面用(黒) 50×18

すべり止めテープ 平面用(黒) 50×18 - ユニット

プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です
建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに最適です
凹凸になじむアルミ基材を使用しています

用途工場、工事現場等での転倒防止対策に最適です仕様テープカット条件:ハサミ、カッター等必要タイプタイプSB 平面用、セパレーター付、粘着性有内容量1巻
注意
※路面へ施工する場合は、必ずプライマー(別売)をご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
砥粒
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53253236374-73150180.9プラスチックフィルムゴム系鉱物粒子屋外用
18,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする