ユニット
ソーラー工事灯ソララ
用途
工事現場での工事灯に最適です
材質
耐強化ポリカーボネート
LED
赤、緑
径(mm)
40
内容量
1個
注意
※ご使用時ソーラー充電で電力が足りない場合は、専用充電器(別売品)で充電可能です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53253254
387-88
58
240
100
¥
11,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53253245
387-87
56
197
74
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください