曜日別特売

トレビヨン2(小)

トレビヨン2(小) - ユニットトレビヨン2(小) - ユニットトレビヨン2(小) - ユニットトレビヨン2(小) - ユニットトレビヨン2(小) - ユニットトレビヨン2(小) - ユニットトレビヨン2(小) - ユニットトレビヨン2(小) - ユニット

工事現場必須の携帯手持タイプの撮影用黒板です
片手で持てるので、1人で撮影が完結します
黒板を設置しないので、上方の撮影にも適しています
本体からボードを取外して書込めます
ゲルチョークと消し具を収納できるポーチ付きです

用途工事現場での工事撮影に最適です材質板面:ビューボード 本体:プラスチック 伸縮棒:アルミ縦(mm)100横(mm)140シャフト寸法(mm)255~750内容量1セット
注意
※替えのゲルチョーク、極細マーカー等は別売です
全10種類を絞り込む
表示内容
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53253315373-141工事件名・工事場所・施工者・年月日
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53253324373-142工事件名・工事場所・施工者・年月日
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
53253333373-145工事件名・工事場所・施工者
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
53253349373-146工事件名・工事場所・施工者
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
53253358373-147工事件名・工事場所・施工者
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
53253367373-143工事名・工種・撮影年月日 等
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53253376373-144工事名・工種・撮影年月日 等
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53253385373-138無地
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53253394373-139無地
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
53253403373-140無地
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする