曜日別特売

トレビヨン2(大)

トレビヨン2(大) - ユニットトレビヨン2(大) - ユニットトレビヨン2(大) - ユニットトレビヨン2(大) - ユニットトレビヨン2(大) - ユニットトレビヨン2(大) - ユニットトレビヨン2(大) - ユニットトレビヨン2(大) - ユニット

工事現場必須の携帯手持タイプの撮影用黒板です
片手で持てるので、1人で撮影が完結します
黒板を設置しないので、上方の撮影にも適しています
本体からボードを取外して書込めます
ゲルチョークと消し具を収納できるポーチ付きです

用途工事現場での工事撮影に最適です材質板面:ビューボード 本体:プラスチック 伸縮棒:アルミシャフト寸法(mm)255~750内容量1セット
注意
※替えのゲルチョーク、極細マーカー等は別売です
全16種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
表示内容
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53253419373-156133170工事件名・工事場所・施工者・年月日
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53253428373-157133170工事件名・工事場所・施工者・年月日
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
53253437373-160133170工事件名・工事場所・施工者
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
53253446373-161133170工事件名・工事場所・施工者
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
53253455373-162133170工事件名・工事場所・施工者
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
53253464373-158133170工事名・工種・撮影年月日 等
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
53253473373-159133170工事名・工種・撮影年月日 等
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53253489373-163133170工事名・工種・測点
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53253498373-164133170工事名・工種・測点
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53253507373-165133170工事名・工種・測点
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53253516373-150170133工事名・工種・測点
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
53253525373-151170133工事名・工種・測点
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53253534373-152170133工事名・工種・測点
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53253543373-153133170無地
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53253559373-154133170無地
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
53253568373-155133170無地
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする