曜日別特売

トレビヨン2用ウエストバッグ

トレビヨン2用ウエストバッグ - ユニット

ユニット(株)製トレビヨン2専用のウエストバックです
トレビヨンを2台収納できます

用途
工事現場での工事撮影に
トレビヨンの携帯に最適です
材質本体:ナイロン カラビナ:樹脂厚さ(mm)60縦(mm)280横(mm)190内容量1個
注意
※トレビヨンは付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53253577373-010A
4,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする