フェンスポケット

フェンスポケット - ユニットフェンスポケット - ユニットフェンスポケット - ユニットフェンスポケット - ユニット

法令許可票をガードフェンスにスッキリ掲示できます
目隠しシートとしても利用できます
ポケット下部から表示を入れるので、雨に強いです

用途工事現場での法令許可票表示に最適です取付け方法ヒモ固定材質本体:ターポリン、ポケット部:透明軟質ビニール、ハトメ部:スチール縦(mm)900横(mm)1740内容量1枚
注意
※ユニット(株)製法令許可票標識(エコユニボード製)の使用を推奨します
※他社製標識を使用した場合の適合不良、及び他社製標識使用に伴う当商品の破損については責任を負いかねます
※ラミネートの厚みによってはポケット内に入らない場合もございます
※無理に差し込んだ場合に発生した当商品の破損については責任を負いかねます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53253595383-751標識差し込み用
8,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
53253604383-761標識差し込み用
12,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
53253613383-771A3ラミネート差し込み用
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
53253629383-781A3ラミネート差し込み用
10,300
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする