フルハーネス用ポケットバンド(2枚入り)

フルハーネス用ポケットバンド(2枚入り) - ユニットフルハーネス用ポケットバンド(2枚入り) - ユニットフルハーネス用ポケットバンド(2枚入り) - ユニットフルハーネス用ポケットバンド(2枚入り) - ユニットフルハーネス用ポケットバンド(2枚入り) - ユニットフルハーネス用ポケットバンド(2枚入り) - ユニット

表示が差し込めるポケットタイプのカラーバンドです
フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ取付けられます
肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻きつけ、面ファスナーで固定できます
色を分けることで識別表示ができます

用途工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です縦(mm)150横(mm)140材質本体:ナイロンメッシュ ポケット部:PVC 面ファスナー部:ナイロン内容量1組
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53253699378-912
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
53253708378-913蛍光赤
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53253717378-914
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53253726378-915
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53253735378-911
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53253744378-916
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする