風抜けメッシュ横断幕

風抜けメッシュ横断幕 - ユニット風抜けメッシュ横断幕 - ユニット風抜けメッシュ横断幕 - ユニット風抜けメッシュ横断幕 - ユニット

風抜けのよいメッシュ素材を採用しています
4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/3です
高所強風対策に最適です
標識文字を際立たせたシンプルなデザインに、インパクトあるカラーリング
またインクジェット出力したシートを切り抜き、メッシュシートに熱圧着加工していますから、後ろが透けずに遠目にもハッキリわかります

用途
啓蒙活動用メッシュ幕です
高所や強風箇所への設置に最適です
取付け方法穴14ヵ所材質本体メッシュ地:ポリエステル 本体青枠部:ターポリン ハトメ部:アルミ縦(mm)800横(mm)5400内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53253893352-39KY徹底!作業前の危険予知
42,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53253909352-45作業手順 皆で守って 無災害
42,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53253918352-46三大災害を無くそう!墜落・重機・倒壊
42,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53253927352-33A分ければ資源 混ぜればゴミ
42,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする