曜日別特売

ワンタッチ取付標識(4カ国語・ピクトタイプ)

ワンタッチ取付標識(4カ国語・ピクトタイプ) - ユニットワンタッチ取付標識(4カ国語・ピクトタイプ) - ユニットワンタッチ取付標識(4カ国語・ピクトタイプ) - ユニットワンタッチ取付標識(4カ国語・ピクトタイプ) - ユニットワンタッチ取付標識(4カ国語・ピクトタイプ) - ユニットワンタッチ取付標識(4カ国語・ピクトタイプ) - ユニットワンタッチ取付標識(4カ国語・ピクトタイプ) - ユニットワンタッチ取付標識(4カ国語・ピクトタイプ) - ユニット
(1件のレビュー)

4カ国語表記のワンタッチ標識です
48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます

用途工事現場等での設置に最適です取付け方法マジックテープ固定材質本体:ビニールターポリン、面ファスナー部:マジックテープ(ポリエステル)縦(mm)600横(mm)450内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53254015355-72あぶないから入ってはいけません
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
53254024355-73ここから先は安全帯使用区域です
1,180
969
1,066(税込)
翌日出荷
返品不可
53254033355-79安全通路 ここに物を置かないで下さい
1,180
969
1,066(税込)
当日出荷
53254049355-76開口部注意
1,180
969
1,066(税込)
当日出荷
53254058355-71関係者以外立入禁止
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
53254067355-81最大積載荷重1スパン250Kg
1,180
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
53254076355-80最大積載荷重1スパン370Kg
1,180
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
53254085355-78作業通路 ここに物を置かないで下さい
1,180
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
53254094355-77昇降口
1,180
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
53254103355-74足もと注意
1,180
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
53254119355-75頭上注意
1,180
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
53254128355-70立入禁止
1,180
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンタッチ取付標識(4カ国語・ピクトタイプ)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53254058
2021-02-16
用途: 白鳥保護区域の立て看板、ロープへの吊り下げ看板に活用。
製造業

①マジックテープ部のオープンスペースが広すぎ。カットして立看板にした。
②ロープ吊り下げでは重し袋の径が小さいのでΦ5しか入らない。Φ5x430のステンレスバーを入れてロック。
アホなカメラマンやギャラリー(外国人含め)の侵入ゼロ、マナー向上に貢献大でした。
画像を添付出来る様にすれば、レビューシステムもMOREベターなのにね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする