ユニット
ワンタッチ取付標識
転倒災害防止を推進するワンタッチ標識です
48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます
用途
工事現場等での設置に最適です
表示内容
滑り つまずき 踏みはずし STOP!転倒災害
取付け方法
マジックテープ固定
材質
本体:ビニールターポリン、面ファスナー部:マジックテープ(ポリエステル)
縦(mm)
600
横(mm)
450
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53254146
340-135
¥
1,180
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください