曜日別特売

ワンタッチ取付標識両面ポケット式

ワンタッチ取付標識両面ポケット式 - ユニット

A3ヨコ用紙を差し込みできるワンタッチ標識です
コピー用紙を差し替える事で表示内容は自由自在にできます
48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます
雨に強い防雨型です
ナイロンバンド等でも固定できるよう上部にハトメ穴を2箇所付けております

用途工事現場等での設置に、マジックテープとハトメ穴ナイロンバンド固定でより強力な固定が必要な場所に最適です表示内容A3用紙差し込み用取付け方法マジックテープ固定、ハトメ部固定タイプハトメ穴付き縦(mm)600横(mm)450内容量1枚
注意
※ハトメ部に使用するナイロンバンド等は別売です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53254155341-985
2,250
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする