ユニット
横断幕
大型でよく目立つ横断幕です
全員が見える場所への掲示に最適です
丈夫なロープ縫い込み加工です
用途
啓蒙活動用の汎用大型幕です
工事現場等への設置に最適です
取付け方法
穴12ヵ所
材質
本体:布 ハトメ部:アルミ
縦(mm)
870
横(mm)
5900
内容量
1枚
注意
※素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53254243
352-28
玉掛作業の 3 3m離れる 3 30cm地切り 3 3秒間待つ 運動実施中
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
53254259
352-50
推進しよう! 声かけ運動
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53254268
352-29
転倒災害をなくそう! 滑り・つまずき・踏み外し
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください