曜日別特売

横幕

横幕 - ユニット

耐久性に優れたターポリン生地を使用しております

用途工事現場での安全活動啓蒙表示に表示内容滑り、つまずき、踏み外し STOP!転倒災害!!取付け方法穴6ヵ所材質本体:ターポリン ハトメ部:アルミ縦(mm)450横(mm)1800内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53254277354-291
2,880
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする