看板ソフトカバー

看板ソフトカバー - ユニット

工事看板の外周を養生するソフトカバーです

用途道路工事を行う際の設置に最適です材質発泡ポリエチレン取付け方法粘着テープ固定内容量1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
内容
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53254286389-872本50Φ×1425
3,200
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
53254295389-882本50Φ×1425
3,200
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
53254304389-74オレンジ3本50Φ×1700
4,100
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
53254313389-89オレンジ2本50Φ×1425
3,200
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
53254329389-86オレンジ2本50Φ×1700
3,400
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする