ユニット
看板用鋳物ウエイト
こんなお得な商品も!
看板用 おもり
モノタロウ
¥
4,498
税込
¥
4,948
立看板用の鋳物重石です
用途
立看板の転倒防止に最適です
材質
鉄
質量(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約660×110×50
取付け方法
据置型
内容量
1個
注意
※ユニット(株)製の立看板以外では適合しない可能性もございます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53254338
395-94
¥
11,660
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540