ユニット
火気厳禁標識
危険物標識のマグネットタイプです
取付場所が鉄製であれば設置も簡単です
用途
危険物の保管場所への表示に最適です
表示内容
火気厳禁
取付け方法
マグネット固定
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
縦(mm)
600
横(mm)
300
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53254347
319-062
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください