ユニット
作業予定表鉄枠看板
工事現場の予定をお知らせする無反射看板です
用途
限られた設置スペースの工事現場に最適です
表示内容
ご近隣の皆様へ 安全最優先で作業をしております 今週の作業予定 月火水木金土日 お気付の点は下記迄ご連絡下さい。TEL
取付け方法
据置型
材質
本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:無反射シート
縦(mm)
1550
横(mm)
555
内容量
1台
注意
※別売の専用マグネット表示板を用意しております
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53254523
394-49
¥
10,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください