ユニット
手旗 面ファスナー付
(1件のレビュー)
誘導等に使用できるポリエステル製のカラー手旗です
用途
工事現場での誘導用、災害時の誘導用等に最適です
材質
旗材質:ポリエステル、棒材質:木(面ファスナー付)
長さ(mm)
木製丸棒:650
径(Φmm)
木製丸棒:15
寸法(縦×横)(mm)
旗:450×450
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53254557
372-23A
黄
¥
1,300
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53254566
372-20A
赤
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53254575
372-21A
白
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
53254584
372-22A
緑
¥
1,300
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。