ユニット
鉄板
タイプ
明治山(穴4スミ)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53254609
893-13
鉄
青
300
600
0.5
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
53254618
893-09
鉄
赤
450
450
0.5
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください