ゲンチ・ミテル

ゲンチ・ミテル - ユニット
用途安全帯フックの使用を見える化に。LEDの点滅で現場作業者間で確認・注意がし合えます。フックの重みでON・OFF切替の簡単操作です。安全帯のフックを掛ける行為だけで、パッド及びベスト内蔵のLEDランプが点滅します。電源スイッチの入切操作をその都度行う必要もなく、作業員の手を止めずにスムーズな作業と安全確保を同時に実現しました。材質安全帯フック掛け部:プラスチック・ステンレス、LEDパッド部:プラスチック・ナイロン寸法(mm)安全帯フック掛け:120×65、LEDパッド:250×60タイプハーネス肩パッドタイプ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53254819378-804
38,100
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする