単管用プラハンガー

単管用プラハンガー - ユニット

48.6mmΦの単管パイプに簡単に取り付けが出来るABS樹脂製のプラスチックハンガーです。単管パイプにはめ込むだけなので、簡単に移動や増設ができます。

用途ヘルメットや墜落制止用器具の吊り下げ保管に最適です。適合単管48.6mmΦ用材質ABS樹脂グリーン奥行(mm)67耐荷重(kg)約3縦(mm)110横(mm)50アズワン品番64-8370-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53254846375-413
400
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする