ユニット
ほうきキャッチャー 4個 単管設置用
ほうき等を押し込むだけでカチッと固定できます。単管に設置できるクランプ付です。
用途
工事現場や事務所等での清掃用具置場への設置に最適です。
ホルダー数
4
材質
本体部:アルミ、フック部:PP、キャッチ部:シリコンゴム+PP、クランプ部:スチール
幅(mm)
510
高さ(mm)
51
取付け方法
単管設置用
フック
2個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53254855
375-001
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください