ワイドクリーンハンガー

ワイドクリーンハンガー - ユニット

ほうき5本を吊り下げ収納できます。単管クランプ取付けタイプで着脱・移動が容易です。

用途工事現場や事務所等での清掃用具置場への設置に最適です。材質鉄(クロメートメッキ仕上げ)幅(mm)500高さ(mm)125奥行(mm)135フック5個内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53254889375-08
9,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする