曜日別特売

ユニウォールグリーン

ユニウォールグリーン - ユニットユニウォールグリーン - ユニットユニウォールグリーン - ユニット

工事現場の仮囲いを涼しげにイメージアップできるウォールグリーンのパネルです。人工観葉植物なので本物では実現不可能なレイアウトが可能です。裏面がマグネットなので設置、撤去、レイアウト変更が自由自在です。

用途工事現場の仮囲いへの設置に最適です。材質観葉植物部:ポリエチレン ベース板:アルミ複合板・ポリエチレン・ゴムマグネット幅(mm)300厚さ(mm)3奥行(mm)300内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53254907918-21ハートリーフMIX
15,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
53254916918-22ミックスハーブ
15,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53254925918-23シバ
11,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする