曜日別特売

桃太郎旗

桃太郎旗 - ユニット桃太郎旗 - ユニット

フルカラー印刷を採用した色鮮やかな桃太郎旗です。工事現場の周りや周辺道路への設置に最適です。

用途工事現場、道路への注意喚起などに。材質ポンジ幅(mm)450縦(mm)1500内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53254934372-98しないさせない過積載
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
53254943372-99声かけ運動
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする