TAKIGEN(タキゲン)
ダンパーヒンジ
天蓋に最適です。一方向にトルクが発生します。
回転範囲は100°。0~70°までスムーズに閉まり、70~100°はソフトなクローズを実現。
用途
天蓋
材質
ポリブチレンテレフタレート(PBT/GP30)
使用周囲温度(℃)
0~+40
保存環境
-20~+60℃
最大適合板厚(mm)
8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57934626
BP-154-A-15K
13342
¥
2,216
¥
2,438
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62803843
BP-154-B-15K
13357
¥
2,250
¥
2,475
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください