曜日別特売
モノタロウ

液体肥料 原液 花植物用

液体肥料 原液 花植物用 - モノタロウ液体肥料 原液 花植物用 - モノタロウ液体肥料 原液 花植物用 - モノタロウ液体肥料 原液 花植物用 - モノタロウ液体肥料 原液 花植物用 - モノタロウ
(130件のレビュー)

水にうすめるので経済的な速効性の肥料です。ステビアとマグネシウム・ほう素をブレンドし、さまざまな植物の開花を促進し、花・葉色を色鮮やかにします。

用途植物用栄養剤成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5希釈倍率250~2000適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽肥料の種類家庭園芸複合肥料登録保証輸第12757号肥料の名称水でうすめる液肥(全植物用)605号内容量1本(800mL)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※使用後は密栓直射日光や高温の所を避けて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53625356-
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:130
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53625356
2025-12-21
用途: プランターや鉢の花の追肥
その他業種

安くて助かります!他社の液肥と遜色ないので一生モノタロウさんの液肥のお世話になります。(なるべく値上げしないでね)

2025-11-22
用途: 畑の野菜全般に使用

野菜類では一週間に一度使っていますが、成長が早くなります、雨の降る前日に与えると、効果があるようです。

対象商品 : 53625356
2025-11-19
用途: 店舗前の花壇に使ってます

葉の色がよくアマリリスの球根が太くなりました。
今回追加で購入予定です。

2025-08-29
用途: バラの追肥に

バラに水やりの時に薄めたものを与えます。
真夏ですが、葉が落ちず元気でいてくれます。
近くのHCはとても値上がりして高いので
モノタロウブランドがoffの日にまとめて買います。

2026-01-03
用途: 家庭菜園や草花に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

特に葉物野菜に使用しています、効果は値段以上に感じられます。

対象商品 : 53625356
2025-10-12
用途: 野菜の栄養補給

野菜が元気になったようです。発育もよろしい。収穫が楽しみです。

2025-10-02
用途: アサガオに
サービス業

リピートです。草花の事は詳しくないのですが、アサガオに適当に撒いていたらどでかくなりました。効いているのでしょう。

2025-09-02
用途: 家庭用菜園
サービス業

内容成分配合も十分で非常にリーズナブルな価格設定で非常にオススメの液肥だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする