YPS・作業台用 端部感知チェーン

YPS・作業台用 端部感知チェーン - YAMAZEN(山善)

YPS作業台のオプション品。

内容量1台
注意
※お客様による組立が必要な製品です。※端部感知チェーンは、片手すり・天場二方手すりには取付できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53255677YPO-KC50正面幅500mm用0.3564-9075-67
14,850
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
53255686YPO-KC60正面幅600mm用0.3864-9075-68
15,460
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
53255695YPO-KC80正面幅800mm用0.4464-9075-69
16,370
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
53255704YPO-KC100正面幅1000mm用0.564-9075-70
17,580
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする