曜日別特売

防水ハンドル(ステンレスタイプ)

防水ハンドル(ステンレスタイプ) - シブタニ防水ハンドル(ステンレスタイプ) - シブタニ防水ハンドル(ステンレスタイプ) - シブタニ防水ハンドル(ステンレスタイプ) - シブタニ

握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)ステンレス製で耐食性に優れています。左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験4万回合格。

用途分電盤・配電盤、キュービクルなど材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨付属品M6×12六角アプセットボルト(+)SUS:1本(バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナットねじ径M22RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5内容量1個
注意
※(社)日本配電制御システム工業会 非常用配電盤等機械認定委員会登録品耐火形扉用把手。※EL-100S-3Fのみ、(社)日本電気協会キュービクル式非常電源専用受電設備基準適合品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53255878EL-100S-3F153.534.510103250.56.523.522830406082.0(1個) 3.0(1個)
12,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53255853EL-100S-1F105266.583039.55.512144.521.5324571.0(1個) 2.0(1個)
11,800
取扱い終了
返品不可
53255869EL-100S-2F127296.583244.55.514.5144.525.5324871.0(1個) 2.0(1個)
12,000
取扱い終了
返品不可
53255887EL-100S-3153.534.510103250.56.523.522830406082.0(1個) 3.0(1個)
10,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする