曜日別特売

折りたたみハンドル

折りたたみハンドル - シブタニ折りたたみハンドル - シブタニ折りたたみハンドル - シブタニ折りたたみハンドル - シブタニ折りたたみハンドル - シブタニ折りたたみハンドル - シブタニ折りたたみハンドル - シブタニ折りたたみハンドル - シブタニ
(2件のレビュー)

ハンドルを収納することで、回転がロックされます。用途に応じて、シリンダーの有無や種類を選択できます。左右兼用型です。性能 耐久試験3万回合格。

用途建築設備など材質亜鉛ダイキャスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※最大適応板厚3.2mm
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
製品質量(g)
キー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53256027EL-111N CRクロームメッキ115無し
880
879
967(税込)
当日出荷
53256036EL-111N SL焼付塗装(シルバー)115無し
880
879
967(税込)
当日出荷
53256045EL-112N CRクロームメッキ115二股キー
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256054EL-112N SL焼付塗装(シルバー)115二股キー
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256063EL-113 CRクロームメッキ120S200
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256079EL-113 SL焼付塗装(シルバー)120S200
1,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53256027
2022-01-31
用途: マンションのパイプシャフト扉のハンドルが腐食の為交換
建設業・工事業

ハンドルを収納した時に回転ロック出来る構造の為、こちらの商品にしました。安価でしっかりした作りで大満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 53256054
2021-09-07
用途: 建物のPS扉開閉時
山本通信運輸・通信業

専用の二股鍵が必要になりセット販売だったので購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする