シブタニ
密閉用ハンドル(ステンレスタイプ)
強力密閉が可能です。ステンレス製で耐食性に優れています。左右勝手があります。
用途
空調冷熱、クリーンルームなど
材質/仕上
ステンレス(SCS13)/バフ研磨
付属品
受け
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53256167
ELT-10S-1 L
93
68
30
30
20
55
45
28
12.5
5
14.5
10
17
37
32
28
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53256176
ELT-10S-1 R
93
68
30
30
20
55
45
28
12.5
5
14.5
10
17
37
32
28
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53256185
ELT-10S-2 L
112
84
30
30
20
60
45
35
13
5
14.5
10
20
40
32
28
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256194
ELT-10S-2 R
112
84
30
30
20
60
45
35
13
5
14.5
10
20
40
32
28
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256203
ELT-10S-3 L
127
98
32
32
23
65
50
36
14
5
18
12
22
43
35
30
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256219
ELT-10S-3 R
127
98
32
32
23
65
50
36
14
5
18
12
22
43
35
30
¥
4,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください