密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ)

密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ) - シブタニ密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ) - シブタニ密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ) - シブタニ密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ) - シブタニ

強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。

用途建築設備、クリーンルーム、機械など材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)仕上本体:サーチライトニッケルクロム,樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※受けかかり代調整 +3mm
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53256228EL-105-15440162325~28181052017.510.52332
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
53256246EL-105-27050202830~3323130241812.52444
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
53256255EL-105-38060404540~432816024231331.552
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256237EL-105-1-405440162340~43181052017.510.52332
1,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする