曜日別特売

密閉用ハンドル(ローラータイプ)

密閉用ハンドル(ローラータイプ) - シブタニ密閉用ハンドル(ローラータイプ) - シブタニ密閉用ハンドル(ローラータイプ) - シブタニ密閉用ハンドル(ローラータイプ) - シブタニ密閉用ハンドル(ローラータイプ) - シブタニ密閉用ハンドル(ローラータイプ) - シブタニ密閉用ハンドル(ローラータイプ) - シブタニ密閉用ハンドル(ローラータイプ) - シブタニ
(1件のレビュー)

ローラーにより、軽い力で操作できます。納まりによって、ローラーの向きをお選びいただけます。EL-115G-BTは、簡易ロックボタン付きです。EL-115H-SPのスペーサーにて、内開きにも対応できます。左右勝手があります(インナーハンドル/受け/スペーサーは左右兼用型です)。性能 捩り強度試験規定値200N・cm合格。押引強度試験規定値300N合格。

用途空調冷熱、クリーンルームなど材質本体・受け:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂寸法(mm)図面通り仕上本体:焼付塗装,受け:パールクロームメッキ,キャップ:生地RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※EL-116はEL-115/115Gとセットでご使用いただける内部側ハンドルです。EL-115(G)-BT(ボタン付)には使用できませんのでご注意ください。ご使用の場合は内外連結用の角芯が別途必要です。六角孔ボルトの締め込みで操作性確認後、キャップをはめてください。ただし、ゆるみが懸念される場合は、ゆるみ止めをご使用ください。一度キャップをはめると外せません。ご注意ください。受け(EL-115H)とスペーサー(EL-115H-SP)は別売りです。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品名
製品質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53256325EL-115-BT L本体483
3,2003,198
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256334EL-115-BT R本体483
3,2003,198
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256343EL-115 L本体474
3,0002,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
53256359EL-115 R本体474
3,0002,998
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
53256368EL-115G-BT L本体484
3,2003,198
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256377EL-115G-BT R本体484
3,2003,198
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256386EL-115G L本体475
3,0002,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り1点です
53256395EL-115G R本体475
3,0002,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256404EL-116インナーハンドル400
2,2002,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
53256413EL-115H受け60
610599
599
659(税込)
当日出荷
53256429EL-115H-SP受け用スペーサー50
340339
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-23
用途: 防音室のハンドルとして。
三共塗建建設業・工事業

他のハンドルにくらべ価格が安く、取り付けも簡単でしっかり密閉出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする