曜日別特売

密閉アジャスタハンドル

密閉アジャスタハンドル - シブタニ密閉アジャスタハンドル - シブタニ密閉アジャスタハンドル - シブタニ密閉アジャスタハンドル - シブタニ密閉アジャスタハンドル - シブタニ

ボルトの締込量により、密閉力を調整できます。パッキンにより、高い防水性能(IPX5)を実現しました。砂噛み防止のため、ボタン周りにC面を施しました。取付ビスは、スパナも使用できるアプセットねじを採用。左右兼用型です。性能 ハンドル引張強度試験規定値150N合格。アーム引張り強度試験規定値300N合格。耐久試験3万回合格。

用途車両、工作機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5内容量1個
注意
※適応板厚1.0~4.0mm。※M5推奨締付トルク1.5~2N・m。※M8推奨締付トルク7~8N・m
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53256438EL-505-1-10~152513.52458
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256447EL-506-1-10~152513.52458
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256456EL-505-1-212.5~304028.51578
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
53256465EL-506-1-212.5~304028.51578
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする